pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2966663 PLC-OSC-230UC/ 24DC/ 2 OPTOACCOP. A VITE - 2966663

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2966663 PLC-OSC-230UC/ 24DC/ 2 OPTOACCOP. A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 207...253 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - AC

  • Tensione d'uscita - 3...33 V

  • Tipo di tensione d'uscita - DC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 3 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918130503

Codice prodotto

PHC2966663

Cod. produttore

2966663

Produttore

PHC

Tensione d'ingresso:

207...253 V

Tipo di tensione d'ingresso:

AC

Tensione d'uscita:

3...33 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

3 A

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, per montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 230 V AC/220 V DC, uscita: 3-33 V DC/3 A