pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2962890 UM 45-FLK50/32IM/PLC MODULO PASSIVO - 2962890

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2962890 UM 45-FLK50/32IM/PLC MODULO PASSIVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 50

  • Tensione nominale - 50 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918087494

Codice prodotto

PHC2962890

Cod. produttore

2962890

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

50

Tensione nominale:

50 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

51 mm

Larghezza:

197 mm

Altezza:

45 mm

Modulo VARIOFACE-COMPACT-LINE, per il collegamento di 32 sensori PNP, per montaggio su guida di supporto NS 35/7.5, connessione a vite