pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2962748 Modulo di interfaccia - 2962748

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2962748 Modulo di interfaccia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Numero di poli - 25

  • Tensione nominale - 25 V

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro

  • Corrente nominale - 2.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918107376

Codice prodotto

PHC2962748

Cod. produttore

2962748

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Numero di poli:

25

Tensione nominale:

25 V

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Altro

Corrente nominale:

2.5 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

42 mm

Larghezza:

90 mm

Altezza:

45 mm

Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore femmina D-Sub, per montaggio su NS 35/7.5, n. poli 25