PHOENIX CONTACT - PHC2962696 UM 45-FLKS50 MODULO CAVO PIATTO - 2962696

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite
Numero di poli - 50
Tensione nominale - 25 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Connettore piatto
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4017918087364
Codice prodotto
PHC2962696
Cod. produttore
2962696
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a vite
Numero di poli:
50
Tensione nominale:
25 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Connettore piatto
Corrente nominale:
1 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
52.26 mm
Larghezza:
111 mm
Altezza:
45 mm


