pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2962586 Modulo di interfaccia - 2962586

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Numero di poli - 26

  • Tensione nominale - 25 V

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918087258

Codice prodotto

PHC2962586

Cod. produttore

2962586

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Numero di poli:

26

Tensione nominale:

25 V

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Altro

Corrente nominale:

1 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

50 mm

Larghezza:

90 mm

Altezza:

45 mm

Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore per cavo piatto, per montaggio su NS 35/7.5, n. poli 26