pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2962573 UM 45-FLK20 MODULO CAVO PIATTO - 2962573

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2962573 UM 45-FLK20 MODULO CAVO PIATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro

  • Numero di poli - 20

  • Tensione nominale - 25 V

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918087241

Codice prodotto

PHC2962573

Cod. produttore

2962573

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Altro

Numero di poli:

20

Tensione nominale:

25 V

Corrente nominale:

1 A

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

50 mm

Larghezza:

75 mm

Altezza:

45 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore per cavo piatto, per montaggio su NS 35/7.5, n. poli 20