pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2962492 UM 45-FLK14/LA/PLC MODULO PAS LED - 2962492

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2962492 UM 45-FLK14/LA/PLC MODULO PAS LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro

  • Numero di poli - 14

  • Tensione nominale - 30 V

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918087197

Codice prodotto

PHC2962492

Cod. produttore

2962492

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Altro

Numero di poli:

14

Tensione nominale:

30 V

Corrente nominale:

1 A

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

50 mm

Larghezza:

59 mm

Altezza:

45 mm

Modulo VARIOFACE-COMPACT-LINE, a 8 canali con indicazione luminosa, per montaggio su guida di supporto NS 35/7.5, connessione a vite