pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2941361 DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 3 OPTOACCOPPIATORE - 2941361

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2941361 DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 3 OPTOACCOPPIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 4...6 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

  • Tensione d'uscita - 3...30 V

  • Tipo di tensione d'uscita - DC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 3 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918080389

Codice prodotto

PHC2941361

Cod. produttore

2941361

Produttore

PHC

Tensione d'ingresso:

4...6 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tensione d'uscita:

3...30 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

3 A

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Morsetto a relè a stato solido di potenza, ingresso: 5 V DC, uscita: 3-30 V DC/3 A, spessore morsetti 6,2 mm