pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2940207 DEK-OE- 24DC/ 48DC/100 OPTOACCOPPIATORE - 2940207

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2940207 DEK-OE- 24DC/ 48DC/100 OPTOACCOPPIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

  • Tensione d'uscita - 3...48 V

  • Tipo di tensione d'uscita - DC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 0.1 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918079901

Codice prodotto

PHC2940207

Cod. produttore

2940207

Produttore

PHC

Tensione d'ingresso:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tensione d'uscita:

3...48 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

0.1 A

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Morsetto a relè a stato solido di ingresso, ingresso: 24 V DC, uscita: 3 - 48 V DC/100 mA, spessore morsetti 6,2 mm