PHOENIX CONTACT - PHC2908496 VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 MOD. TRASMIS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Numero di poli - 50
Tensione nominale - 60 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4055626357690
Codice prodotto
PHC2908496
Cod. produttore
2908496
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Numero di poli:
50
Tensione nominale:
60 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Profondità:
63 mm
Larghezza:
97.7 mm
Altezza:
75.8 mm


