pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2906921 PLC-APT-UI-OUT MODULO ANALOG. PLC - 2906921

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2906921 PLC-APT-UI-OUT MODULO ANALOG. PLC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 1

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - no

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626155524

Codice prodotto

PHC2906921

Cod. produttore

2906921

Produttore

PHC

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

1

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

no

Uscite analogiche configurabili:

sì

Segnale d'ingresso configurabile:

no

Uscita, corrente:

sì

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Uscita, tensione:

sì

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'uscita configurabile:

sì

Risoluzione delle uscite analogiche:

10 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

86 mm

Modulo di uscita analogico per moduli logici PLC logic (solo generazione 2), a 1 canale, tipo di segnale (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) configurabile tramite DIP switch, connessione Push-in