pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2905137 PLC-V8C/PT-24DC/EM MODULO LOGICO ESPANSI - 2905137

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2905137 PLC-V8C/PT-24DC/EM MODULO LOGICO ESPANSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...26.4 V

  • Con uscita relè - sì

  • Apparecchio base - no

  • Corrente di commutazione - 0.009 A

  • Numero di ingressi analogici - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

85 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356919487

Codice prodotto

PHC2905137

Cod. produttore

2905137

Produttore

PHC

Tensione di alimentazione DC:

19.2...26.4 V

Con uscita relè:

sì

Apparecchio base:

no

Corrente di commutazione:

0.009 A

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite digitali:

8

Numero di ingressi digitali:

8

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Con display:

no

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Con temporizzatore:

no

Ampliabile:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Apparecchio per ampliamento:

sì

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Larghezza:

50 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Capacità di ridondanza:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Altezza:

48.5 mm

Modulo di espansione PLC logic con 16 I/O per la connessione a innesto su otto morsetti PLC-INTERFACE per l'espansione del modulo base (possono essere collegati al massimo due moduli di espansione a un modulo base), connessione Push-in