PHOENIX CONTACT - PHC2904922 PACT RCP-4000A-1A-D140 SET ISOLAT. E BOB - 2904922

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Corrente nominale primaria In - 4000 A
Potenza apparente nominale secondaria - 1.25 VA
Tarato - no
Con protezione dal contatto - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356900959
Codice prodotto
PHC2904922
Cod. produttore
2904922
Produttore
PHC
Tipologia:
Altro
Corrente nominale primaria In:
4000 A
Potenza apparente nominale secondaria:
1.25 VA
Tarato:
no
Con protezione dal contatto:
no
Fissaggio a scatto:
no
Con guida in rame:
no
Set costituito da un convertitore di misura 1 A e una bobina Rogowski con linea di segnale. Lunghezza della bobina Rogowski: 450 mm, diametro: 140 mm. Lunghezza della linea di segnale: 3 m. La bobina Rogowski misura la corrente AC delle barre conduttricie delle linee di alta tensione.


