pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2904632 PLC-OPT- 24DC/230AC/2.4/ACT RELE STATO S - 2904632

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2904632 PLC-OPT- 24DC/230AC/2.4/ACT RELE STATO S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

  • Tensione d'uscita - 24...253 V

  • Tipo di tensione d'uscita - AC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 2.4 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356867788

Codice prodotto

PHC2904632

Cod. produttore

2904632

Produttore

PHC

Tensione d'ingresso:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tensione d'uscita:

24...253 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

2.4 A

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

PLC-INTERFACE per funzioni di output, composta da morsetto base PLC-BPT.../ACT con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura integrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 24-253 V AC/2,4 A