PHOENIX CONTACT - PHC2904265 Modulo di interfaccia - 2904265

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro
Numero di poli - 25
Tensione nominale - 24 V
Corrente nominale - 2 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356813426
Codice prodotto
PHC2904265
Cod. produttore
2904265
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Altro
Numero di poli:
25
Tensione nominale:
24 V
Corrente nominale:
2 A
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
63 mm
Larghezza:
57.1 mm
Altezza:
75.8 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm


