PHOENIX CONTACT - PHC2903804 VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 MODULO VARIOFA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Numero di poli - 50
Tensione nominale - 60 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356796514
Codice prodotto
PHC2903804
Cod. produttore
2903804
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Numero di poli:
50
Tensione nominale:
60 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
56 mm
Larghezza:
107.9 mm
Altezza:
72.1 mm