pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903803 Modulo passivo - 2903803

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2903803 Modulo passivo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a molla

  • Numero di poli - 50

  • Tensione nominale - 25 V

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Connettore piatto

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356796774

Codice prodotto

PHC2903803

Cod. produttore

2903803

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a molla

Numero di poli:

50

Tensione nominale:

25 V

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Connettore piatto

Corrente nominale:

1 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

56 mm

Larghezza:

107.9 mm

Altezza:

72.1 mm

Modulo di interfaccia VARIOFACE con connessione Push-in, per 32 canali