pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903794 VIP-3/PT/FLK50 MODULO D INTERFACCIA - 2903794

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2903794 VIP-3/PT/FLK50 MODULO D INTERFACCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a molla

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Connettore piatto

  • Numero di poli - 50

  • Tensione nominale - 25 V

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356796682

Codice prodotto

PHC2903794

Cod. produttore

2903794

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Connettore piatto

Numero di poli:

50

Tensione nominale:

25 V

Corrente nominale:

1 A

Profondità:

63 mm

Larghezza:

92.7 mm

Altezza:

75.8 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connessione Push-in, collegamento 2: Connettore maschio IDC/FLK 1x 50-poli, numero di canali: 2, logica di comando: a commutazione positiva