PHOENIX CONTACT - PHC2903788 Modulo di interfaccia - 2903788

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Connettore piatto
Numero di poli - 14
Tensione nominale - 25 V
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356796620
Codice prodotto
PHC2903788
Cod. produttore
2903788
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Connettore piatto
Numero di poli:
14
Tensione nominale:
25 V
Corrente nominale:
1 A
Profondità:
56 mm
Larghezza:
41.9 mm
Altezza:
72.1 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm


