PHOENIX CONTACT - PHC2903063 DFLK-D 9 SUB/F/FKCT MODULO PASSAPARETE - 2903063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro
Numero di poli - 9
Tensione nominale - 25 V
Corrente nominale - 2.5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356709613
Codice prodotto
PHC2903063
Cod. produttore
2903063
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Altro
Numero di poli:
9
Tensione nominale:
25 V
Corrente nominale:
2.5 A
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
46 mm
Larghezza:
36.5 mm
Altezza:
58.4 mm
Tipo di montaggio:
Altro






