pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2901533 RAD-DAIO6-IFS MODULO WIRELESS - 2901533

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Ingressi analogici configurabili - no

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Uscite analogiche configurabili - no

  • Ingressi digitali configurabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356610216

Codice prodotto

PHC2901533

Cod. produttore

2901533

Produttore

PHC

Numero di ingressi digitali:

0

Ingressi analogici configurabili:

no

Numero di uscite digitali:

0

Uscite analogiche configurabili:

no

Ingressi digitali configurabili:

no

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Protezione da corto circuito, uscite digitali presenti:

no

Ingresso analogico, corrente:

no

Ingresso analogico, tensione:

no

Ingresso analogico, resistenza:

no

Ingresso analogico, termometro a resistenza:

no

Ingresso analogico, termocoppia:

no

Segnale d'ingresso analogico configurabile:

no

Uscita analogica, corrente:

no

Uscita analogica, tensione:

no

Segnale uscita analogica configurabile:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

17.6 mm

Altezza:

113.02 mm

Profondità:

113.6 mm

Modulo di espansione I/O Radioline, 2 ingressi/uscite digitali (0 ... 250 V AC/DC) e 1 ingresso analogico (0/4 ... 20 mA) e uscita (0/4 ... 20 mA, 0 ... 10 V)