pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2900383 PLC-OPT- 24DC/300DC/1 RELE CON OPTOACCOP - 2900383

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2900383 PLC-OPT- 24DC/300DC/1 RELE CON OPTOACCOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

  • Tensione d'uscita - 12...300 V

  • Tipo di tensione d'uscita - DC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 1 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356508919

Codice prodotto

PHC2900383

Cod. produttore

2900383

Produttore

PHC

Tensione d'ingresso:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tensione d'uscita:

12...300 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

1 A

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

PLC-INTERFACE, relè a stato solido integrato, con connessione Push-in, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, ingresso: 24 V DC, uscita: 12-300 V DC/1 A