PHOENIX CONTACT - PHC2900364 PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 RELE - 2900364

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 19.2...28.8 V
Tensione d'uscita - 3...33 V
Corrente d'esercizio nominale Ie - 3 A
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Con indicatore a LED - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356508780
Codice prodotto
PHC2900364
Cod. produttore
2900364
Produttore
PHC
Tensione d'ingresso:
19.2...28.8 V
Tensione d'uscita:
3...33 V
Corrente d'esercizio nominale Ie:
3 A
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Con indicatore a LED:
sì
Ponticelli a innesto funzionali. Interruttore a tensione zero con uscita AC. Circuito di ingresso integrato. Elevato potere di interruzione.


