PHOENIX CONTACT - PHC2900358 Modulo relè a stato solido - 2900358

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 19.2...28.8 V
Tipo di tensione d'ingresso - DC
Tensione d'uscita - 3...48 V
Tipo di tensione d'uscita - DC
Corrente d'esercizio nominale Ie - 0.1 A
Confezione
10 PZ
EAN
4046356506847
Codice prodotto
PHC2900358
Cod. produttore
2900358
Produttore
PHC
Tensione d'ingresso:
19.2...28.8 V
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Tensione d'uscita:
3...48 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
0.1 A
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico


