pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2884208 ILB BT ADIO MUX-OMNI KIT BLUETOOTH - 2884208

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2884208 ILB BT ADIO MUX-OMNI KIT BLUETOOTH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 2

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Ingressi analogici configurabili - no

  • Numero di uscite digitali - 16

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356049597

Codice prodotto

PHC2884208

Cod. produttore

2884208

Produttore

PHC

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

2

Numero di ingressi digitali:

16

Ingressi analogici configurabili:

no

Numero di uscite digitali:

16

Uscite analogiche configurabili:

no

Ingressi digitali configurabili:

no

Uscite digitali configurabili:

no

Tensione di alimentazione DC:

19.2...30.5 V

Tipo di uscita digitale:

Altro

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Corrente d'uscita nell'uscita digitale:

0.5 A

Corrente d'entrata per segnale 1:

0 mA

Tensione d'uscita nell'uscita digitale:

24...24 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Protezione da corto circuito, uscite digitali presenti:

sì

Ingresso analogico, corrente:

sì

Ingresso analogico, resistenza:

no

Ingresso analogico, termometro a resistenza:

no

Ingresso analogico, termocoppia:

no

Segnale d'ingresso analogico configurabile:

no

Uscita analogica, corrente:

sì

Uscita analogica, tensione:

sì

Segnale uscita analogica configurabile:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

sì

Standard radio WLAN 802.11:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

95.11 mm

Altezza:

123.49 mm

Profondità:

56.48 mm

Set Wireless MUX, due moduli con 16 ingressi e uscite digitali e 2 ingressi e uscite analogici ciascuno (0 ... 20 mA, 0 ... 10 V), connessione per antenna RSMA (femmina), incluse antenne omnidirezionali con cavo da 1,5 m