pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2861467 Modulo analogico - 2861467

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2861467 Modulo analogico

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...30 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Ingresso, corrente - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

29 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918894382

Codice prodotto

PHC2861467

Cod. produttore

2861467

Produttore

PHC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

19.2...30 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'ingresso configurabile:

no

Uscita, corrente:

no

Uscita, tensione:

Segnale d'uscita configurabile:

Risoluzione delle uscite analogiche:

16 Bit

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

2

Ingressi analogici configurabili:

no

Uscite analogiche configurabili:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

2

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

12.15 mm

Altezza:

136.8 mm

Profondità:

71.5 mm

2 canali di uscita analogici. Collegamento degli attuatori con connessione a 2 conduttor. Campi di corrente: 0 V ... 10 V, ±10 V. Rappresentazione dei valori di uscita in due diversi formati. Comportamento delle uscite in caso di errore parametrizzabile.Aggiornamento dati di processo incluso tempo di conversione del convertitore analogico-digitale < 1 ms.