PHOENIX CONTACT - PHC2861373 Modulo di segmentazione - 2861373

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 19.2...30 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Con modulo di alimentazione - no
Adatto come modulo di segmento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4017918894313
Codice prodotto
PHC2861373
Cod. produttore
2861373
Produttore
PHC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
19.2...30 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Con modulo di alimentazione:
no
Adatto come modulo di segmento:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Protocollo di supporto per ASI:
no
Numero di interfacce HW wireless:
0
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Con separazione del potenziale:
sì
Modulo di distanza:
no
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Diagnosi bus:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
12.15 mm
Altezza:
120.11 mm
Profondità:
70.43 mm