pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2726353 IB IL SCN-6 SHIELD CONNETTORE - 2726353

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2726353 IB IL SCN-6 SHIELD CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918162894

Codice prodotto

PHC2726353

Cod. produttore

2726353

Produttore

PHC

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Connettore schermato Inline; verde (RAL 6021); esecuzione: 6 punti di connessione, Connessione schermata; Numerazione dei punti di collegamento: 1.1, 2.1 ... 1.4, 2.4; campo di applicazione: Collegamento di una linea schermata