pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2716020 G 5/ 2 MORSETTO PER APPARECCHIATURE - 2716020

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2716020 G 5/ 2 MORSETTO PER APPARECCHIATURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di poli - 2

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918061760

Codice prodotto

PHC2716020

Cod. produttore

2716020

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di poli:

2

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Colore:

Grigio

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Materiale del corpo isolante:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...4 mm²

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

2

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

22 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

20 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Morsetto apparecch., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio