pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2703172 Morsetto apparecch. - 2703172

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918061081

Codice prodotto

PHC2703172

Cod. produttore

2703172

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

30 A

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di poli:

3

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Colore:

Grigio

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...80 °C

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

Tensione nominale:

275 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...4 mm²

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

2

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

22 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

31 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Morsetto per apparecchiature, per il montaggio diretto, numero poli 3