PHOENIX CONTACT - PHC2702875 ILB BT ADIO MUX KIT BLUETOOTH - 2702875

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 2
Numero di uscite analogiche - 2
Ingressi analogici configurabili - no
Uscite analogiche configurabili - no
Numero di ingressi digitali - 16
Confezione
1 PZ
EAN
4055626369846
Codice prodotto
PHC2702875
Cod. produttore
2702875
Produttore
PHC
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite analogiche:
2
Ingressi analogici configurabili:
no
Uscite analogiche configurabili:
no
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
16
Ingressi digitali configurabili:
no
Uscite digitali configurabili:
no
Corrente d'entrata per segnale 1:
0 mA
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Tipo di uscita digitale:
Altro
Corrente d'uscita nell'uscita digitale:
0.5 A
Tensione d'uscita nell'uscita digitale:
24...24 V
Protezione da corto circuito, uscite digitali presenti:
sì
Ingresso analogico, corrente:
sì
Ingresso analogico, resistenza:
no
Ingresso analogico, termometro a resistenza:
no
Ingresso analogico, termocoppia:
no
Segnale d'ingresso analogico configurabile:
no
Uscita analogica, corrente:
sì
Uscita analogica, tensione:
sì
Segnale uscita analogica configurabile:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no


