pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2702769 GW MODBUS TCP/ASCII 1E/2DB9 GATEWAY MODB - 2702769

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2702769 GW MODBUS TCP/ASCII 1E/2DB9 GATEWAY MODB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS232 - 2

  • Numero di interfacce HW seriali RS485 - 2

  • Numero di interfacce HW PROFINET - 0

  • Con interfaccia ottica - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

76 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626339375

Codice prodotto

PHC2702769

Cod. produttore

2702769

Produttore

PHC

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

2

Numero di interfacce HW seriali RS485:

2

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Con interfaccia ottica:

no

Numero di interfacce HW seriali RS422:

2

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Standard radio gsm:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Capacità di ridondanza:

no

Con separazione del potenziale:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

115 mm

Assorbimento di potenza:

2.04 W

Il GW MODBUS TCP/ASCII... converte stringhe seriali RAW o ASCII in registri Modbus. Comprende una connessione RJ45 e due connessioni D-SUB a 9 poli.