PHOENIX CONTACT - PHC2702141 Modulo di comunicazione - 2702141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di funzioni - 1
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0
Numero di interfacce HW PROFINET - 0
Numero di interfacce HW seriali RS232 - 0
Numero di interfacce HW seriali RS422 - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4046356983235
Codice prodotto
PHC2702141
Cod. produttore
2702141
Produttore
PHC
Numero di funzioni:
1
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Blocco funzionale blocco del riavvio:
no
Blocco funzionale del reset automatico:
no
Blocco funzionale per controllo del contattore:
no
Blocco funzionale arresto d'emergenza:
no
Blocco funzionale di dispositivi di protezione attivi senza contatto:
no
Blocco funzionale tasto di consenso:
no
Blocco funzionale circuito a due mani:
no
Blocco funzionale di selezione del modo di funzionamento:
no
Blocco funzionale controllo accesso:
no
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Misurazione di frequenza:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Larghezza:
12.2 mm
Altezza:
119.8 mm
Profondità:
71.5 mm


