PHOENIX CONTACT - PHC2701503 AXL E PB IOL8 DI4 M12 6P MODULO AXIOLINE - 2701503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 18...31 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 0
Ingressi digitali configurabili - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356763554
Codice prodotto
PHC2701503
Cod. produttore
2701503
Produttore
PHC
Tensione di alimentazione DC:
18...31 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
0
Ingressi digitali configurabili:
no
Uscite digitali configurabili:
no
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Tipo di uscita digitale:
Senza
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW altre:
2
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Link IO master:
sì
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0...0 ms
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Larghezza:
60 mm
Altezza:
185 mm
Profondità:
30.5 mm


