pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2700965 IB IL PM 3P/N/EF-PAC MODULO FUNZIONALE - 2700965

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2700965 IB IL PM 3P/N/EF-PAC MODULO FUNZIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di funzioni - 1

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0

  • Numero di interfacce HW PROFINET - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS422 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356665919

Codice prodotto

PHC2700965

Cod. produttore

2700965

Produttore

PHC

Numero di funzioni:

1

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Blocco funzionale blocco del riavvio:

no

Blocco funzionale del reset automatico:

no

Blocco funzionale per controllo del contattore:

no

Blocco funzionale arresto d'emergenza:

no

Blocco funzionale di dispositivi di protezione attivi senza contatto:

no

Blocco funzionale tasto di consenso:

no

Blocco funzionale circuito a due mani:

no

Blocco funzionale di selezione del modo di funzionamento:

no

Blocco funzionale controllo accesso:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Misurazione di frequenza:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

48.6 mm

Altezza:

120.110773 mm

Profondità:

71.44238 mm

Inline, Modulo funzionale; Misurazione potenza; velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s; grado di protezione: IP20