pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2700338 Modulo analogico - 2700338

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Ingresso, corrente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356782630

Codice prodotto

PHC2700338

Cod. produttore

2700338

Produttore

PHC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'ingresso configurabile:

no

Risoluzione degli ingressi analogici:

12 Bit

Uscita, corrente:

no

Uscita, tensione:

no

Segnale d'uscita configurabile:

no

Numero di ingressi analogici:

1

Numero di uscite analogiche:

0

Ingressi analogici configurabili:

no

Uscite analogiche configurabili:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Link IO master:

Componenti del sistema:

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

16.6 mm

Altezza:

29 mm

Profondità:

79.5 mm

Versione dritta. 1 interfaccia IO-Link. 1 ingresso analogico. Connessione del sensore a 3 conduttori. Campi di corrente: 4 mA ... 20 mA. Collegamenti di IO-Link e sensore mediante connettori M12. Connessione FE per il collegamento locale alla terra funzionale. Alimentazione dell'elettronica del modulo e del sensore mediante l'interfaccia IO-Link del master IO-Link. Visualizzazione diagnostica.