PHOENIX CONTACT - PHC2700282 AXL E IOL AO1 I M12 R CONVERTITORE - 2700282

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Ingresso, corrente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356782609
Codice prodotto
PHC2700282
Cod. produttore
2700282
Produttore
PHC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Ingresso, corrente:
no
Ingresso, tensione:
no
Ingresso, resistenza:
no
Ingresso, termometro a resistenza:
no
Ingresso, termocoppia:
no
Segnale d'ingresso configurabile:
no
Uscita, corrente:
sì
Uscita, tensione:
no
Segnale d'uscita configurabile:
no
Risoluzione delle uscite analogiche:
12 Bit
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
1
Ingressi analogici configurabili:
no
Uscite analogiche configurabili:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Link IO master:
sì
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Larghezza:
16.6 mm
Altezza:
42 mm
Profondità:
66.5 mm