pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2403160 ILC 2050 BI CONTROLLORE INLINE - 2403160

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2403160 ILC 2050 BI CONTROLLORE INLINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...30 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di ingressi analogici - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626260587

Codice prodotto

PHC2403160

Cod. produttore

2403160

Produttore

PHC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite digitali:

0

Tensione di alimentazione DC:

19.2...30 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

4

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Numero di interfacce HW seriali RS485:

2

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW parallele:

0

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Numero di interfacce HW wireless:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW altre:

1

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Con display:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Capacità di ridondanza:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Dimensione memoria:

17179869184 kByte

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Espansione di memoria possibile:

sì

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Protocollo di supporto per DNP3:

no

Protocollo di supporto per IEC 60870:

no

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

80.1 mm

Altezza:

120.56 mm

Profondità:

70.03 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Controllore (SPS), Inline-Controller; Sistema operativo: Linux; Tool di programmazione: Emalytics; Processore: Arm® Cortex®-A8 1 GHz.