PHOENIX CONTACT - PHC2322210 Modulo di interfaccia - 2322210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro
Numero di poli - 25
Tensione nominale - 24 V
Corrente nominale - 2.5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356451833
Codice prodotto
PHC2322210
Cod. produttore
2322210
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Altro
Numero di poli:
25
Tensione nominale:
24 V
Corrente nominale:
2.5 A
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
62 mm
Larghezza:
57.4 mm
Altezza:
69 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32


