pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2315230 Modulo passivo - 2315230

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2315230 Modulo passivo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Numero di poli - 14

  • Tensione nominale - 25 V

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Connettore piatto

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356313070

Codice prodotto

PHC2315230

Cod. produttore

2315230

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Numero di poli:

14

Tensione nominale:

25 V

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Connettore piatto

Corrente nominale:

1 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

56 mm

Larghezza:

80.6 mm

Altezza:

65.5 mm

Modulo d'interfaccia VARIOFACE per Siemens SIMATIC® S7-300, per max. 16 canali con siglatura specifica SIMATIC® (1 - 20), connessione a vite, larghezza modulo: 80.6 mm