PHOENIX CONTACT - PHC2315201 Modulo di interfaccia - 2315201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite
Numero di poli - 50
Tensione nominale - 25 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - D-Sub
Corrente nominale - 2 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356312950
Codice prodotto
PHC2315201
Cod. produttore
2315201
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a vite
Numero di poli:
50
Tensione nominale:
25 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
D-Sub
Corrente nominale:
2 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
62 mm
Larghezza:
98.2 mm
Altezza:
69 mm


