PHOENIX CONTACT - PHC2315146 VIP-3/SC/D37SUB/M MODULO VARIOFACE - 2315146

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro
Numero di poli - 37
Tensione nominale - 25 V
Corrente nominale - 2 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356313315
Codice prodotto
PHC2315146
Cod. produttore
2315146
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Altro
Numero di poli:
37
Tensione nominale:
25 V
Corrente nominale:
2 A
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
62 mm
Larghezza:
72.7 mm
Altezza:
69 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32