pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2315133 Modulo di interfaccia - 2315133

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Numero di poli - 25

  • Tensione nominale - 25 V

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - D-Sub

  • Corrente nominale - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356312929

Codice prodotto

PHC2315133

Cod. produttore

2315133

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Numero di poli:

25

Tensione nominale:

25 V

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

D-Sub

Corrente nominale:

2 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

62 mm

Larghezza:

57.4 mm

Altezza:

69 mm

Collegamento 1:1. Connessione a vite.