pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2305761 CABLE-FLK14/OE/0,14/ 50 CAVO INTESTATO - 2305761

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2305761 CABLE-FLK14/OE/0,14/ 50 CAVO INTESTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Funzione - PLC-altri apparecchi

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Serie di connettori

  • Numero di poli - 14

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356039109

Codice prodotto

PHC2305761

Cod. produttore

2305761

Produttore

PHC

Lunghezza:

0.5 m

Funzione:

PLC-altri apparecchi

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Serie di connettori

Numero di poli:

14

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Adatto per segnali analogici:

sì

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

sì

Adatto per scheda d'uscita PLC:

sì

Adatto per segnali digitali:

sì

Cavo intestato; connessione 1: Fili singoli (14-poli) (I conduttori sono siglati e dotati di capocorda.); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 14-poli); lunghezza cavo: 0,5 m