PHOENIX CONTACT - PHC2305509 CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S CAVO INT. - 2305509

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - PLC-altri apparecchi
Lunghezza - 1 m
Adatto per scheda d'ingresso PLC - sì
Adatto per scheda d'uscita PLC - sì
Adatto per segnali digitali - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 kg CO₂eq
EAN
4046356011853
Codice prodotto
PHC2305509
Cod. produttore
2305509
Produttore
PHC
Funzione:
PLC-altri apparecchi
Lunghezza:
1 m
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì
Adatto per segnali analogici:
sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Altro
Numero di poli:
37


