PHOENIX CONTACT - PHC2304102 PLC-V8/FLK14/OUT/M ADATTATORE - 2304102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a innesto
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro
Numero di poli - 14
Tensione nominale - 30 V
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4017918924430
Codice prodotto
PHC2304102
Cod. produttore
2304102
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a innesto
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Altro
Numero di poli:
14
Tensione nominale:
30 V
Corrente nominale:
1 A
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
56 mm
Larghezza:
50 mm
Altezza:
39 mm


