pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2304063 FLKM-D37 SUB/B/ZFKDS MODULO VARIOFACE - 2304063

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2304063 FLKM-D37 SUB/B/ZFKDS MODULO VARIOFACE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Numero di poli - 38

  • Tensione nominale - 25 V

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro

  • Corrente nominale - 2.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918944032

Codice prodotto

PHC2304063

Cod. produttore

2304063

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Numero di poli:

38

Tensione nominale:

25 V

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Altro

Corrente nominale:

2.5 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

52 mm

Larghezza:

101.3 mm

Altezza:

77 mm

Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore femmina D-SUB 1x 37-poli, collegamento 2: Connessione a molla 38-poli