PHOENIX CONTACT - PHC2304034 Modulo di interfaccia - 2304034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Numero di poli - 10
Tensione nominale - 25 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro
Corrente nominale - 2.5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4017918944001
Codice prodotto
PHC2304034
Cod. produttore
2304034
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Numero di poli:
10
Tensione nominale:
25 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Altro
Corrente nominale:
2.5 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
52 mm
Larghezza:
33.8 mm
Altezza:
77 mm


