pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2303006 Modulo di interfaccia - 2303006

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2303006 Modulo di interfaccia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro

  • Numero di poli - 25

  • Tensione nominale - 25 V

  • Corrente nominale - 2.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918943974

Codice prodotto

PHC2303006

Cod. produttore

2303006

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Altro

Numero di poli:

25

Tensione nominale:

25 V

Corrente nominale:

2.5 A

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

52 mm

Larghezza:

78.8 mm

Altezza:

77 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Modulo VARIOFACE, con connessione a molla e connettore maschio D-SUB, n. poli 25