pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2302890 FLKM 14/ZFKDS MODULO VARIOFACE - 2302890

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2302890 FLKM 14/ZFKDS MODULO VARIOFACE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Numero di poli - 14

  • Tensione nominale - 50 V

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918941413

Codice prodotto

PHC2302890

Cod. produttore

2302890

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Numero di poli:

14

Tensione nominale:

50 V

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Altro

Corrente nominale:

1 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

51 mm

Larghezza:

45 mm

Altezza:

77 mm

Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 14-poli, collegamento 2: Connessione a molla 14-poli